加湿器 気化式のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
63件の「加湿器 気化式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「加湿器 20畳」、「加湿器 10畳」、「加熱式加湿器」などの商品も取り扱っております。
気化式加湿器 VICKSランキング1位
4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク 13時間連続運転可能 タンクが本体ベースに水を供給します 水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。 室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。 湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。 2段階調節ツマミ [MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。 [Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。 安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用 Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)4質量(kg)2.4定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)32フィルター1枚付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120連続加湿時間(時間)13適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
1台
7,990税込8,789
6日以内出荷

気化式加湿器 sirocaランキング2位
ダブルの吸気口とフィルターで広い空間もたっぷり加湿。ヒーターを使わないから安心の気化式加湿器。お財布にもやさしい。
質量(kg)3.2ホワイト消費電力(W)2(最小/静音)、30(最大/ターボ)コード長さ(m)1.6適合床面積目安:木造和室13.5畳/プレハブ洋室22畳水タンク容量(L)(抗菌給水トレー)4.7連続加湿時間(時間)約23.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×29.5×32.8加湿量(mL/h)850(ターボ)、700(強)、500(標準)、200(静音)切タイマー2・4・6・8時間グリーンマーク認定
1個
19,800税込21,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器)ランキング3位
コイズミ(小泉成器)ハイブリッド式加湿器
加熱・気化式のハイブリッド式加湿器。大容量6.5Lタンクで長時間運転。上から簡単給水。2/4/6時間オフタイマー。抗菌/防カビフィルター、銀イオン抗菌カートリッジ搭載
幅(mm)265質量(kg)5.3ホワイト高さ(mm)492奥行(mm)290消費電力(W)270/280(50/60Hz)タンク容量(L)約6.5連続加湿時間(時間)約9(ヒーター入/強)加湿量(mL/h)530/550(50/60Hz ヒーターON時)
1台
17,980税込19,778
4日以内出荷

KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) Kazランキング4位
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える質量(kg)7.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)機能通電ランプ付適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
31,980税込35,178
3日以内出荷

うるおいキューブ セイエイ(Seiei)ランキング5位
電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)ABS質量(g)160材質(フィルター)レーヨン不織布寸法(cm)10×10×11.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。付属品取替用スティック5本材質ABS樹脂質量(g)50ケーブル長(m)0.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
1個
1,290税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。マットグレー電源単相100Vタンク容量(L)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×210表示湿度表示(LED)機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】285【静音】280【ecoモード】(50Hz)14/(60Hz)18運転音(dB)【標準モード】最大/32、最小/15【静音】最大/27、最小/15【ecoモード】最大/32、最小/15適合床面積木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】5.5【静音】7.8【ecoモード】10.2電源コード2m設定湿度(%)50 / 60 / 70最大加湿量(mL/h)【標準モード時】860【静音】600【ecoモード】460
1台
27,980税込30,778
当日出荷

乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。 オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。 前後左右と風向を変えることができます。
仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式トラスコ品番125-8764質量(kg)40電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887電源コード(m)2.7消費電力(W)(50/60Hz)128/154使用の目安畳:60定格加湿能力(mL/H)2400オゾン濃度0.05ppm使用面積(m2)100標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
1台
649,800税込714,780
翌々日出荷

人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。ホワイトタンク容量(L)12.0(6.0×2個)電源コード(m)2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348加湿方式気化ハイブリッド式
1台
46,980税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書ホワイト質量(g)5400電源(V)AC100タンク容量(L)3.7コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395消費電力(W)(50/60Hz)160/155適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合)運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強最大加湿量(mL/h)550加湿方式ハイブリッド式
1台
12,990税込14,289
3日以内出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト消費電力(W)74タンク容量(L)4本体質量(kg)2.8適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当電気代の目安約2.0円/時連続加湿時間(時間)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9モードおやすみモードタイマー最大8時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)350再生紙使用マーク適合
1台
6,598税込7,258
当日出荷

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ブラック消費電力(W)74タンク容量(L)4本体質量(kg)2.8適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当電気代の目安約2.0円/時連続加湿時間(時間)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9モードおやすみモードタイマー最大8時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)350再生紙使用マーク適合
1台
6,198税込6,818
当日出荷

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1連続加湿時間(時間)約5.5仕様アロマ対応、給水ランプ付消費電力(W)18適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約180再生紙使用マーク適合
1台
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
1台
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。アイボリー外形寸法(mm)300×330×707電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25コード長さ(m)2.5本体質量(kg)32(タンク満水時)ランプ(UV)1消費電力(VA)86加湿量(mL/h)1000
1台
339,800税込373,780
15日以内出荷

充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書ピンク質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205タンク容量(mL)500充電時間(時間)2.5使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
6,490税込7,139
当日出荷

Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ消費電力(W)26タンク容量(L)2.8適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳電気代の目安約0.7円/時連続加湿時間(時間)約11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

除菌水も使用可 超音波タイプで静音、快適加湿 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置 リモコン付き 内部に除菌用UVライト付き
用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に付属品本体、取扱説明書、リモコンホワイト消費電力(W)28寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712本体質量(kg)約1.8安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置面積70(加湿)運転音(dB)35水タンク容量(L)8連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む)運転モード弱・中・強連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
1台
12,980税込14,278
当日出荷


最大加湿量約150ml/hパーソナルサイズの卓上スチーム式加湿器
用途加湿器として。 加湿器 スチーム式加湿器 スチーム加湿器 アロマ対応 サーモスタット 温度ヒューズ 保湿 乾燥対策質量(kg)0.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130安全装置サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.6適合床面積木造和室~約2畳/プレハブ洋室~約3畳保証期間(メーカー保証)1年間水タンク容量(L)約1.5連続加湿時間(時間)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.7×9.5×22.7加湿量(mL/h)150
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)